
Wurth
BUCHA W-MU PEAD SEM ABA 6,0MM
Cód: 0903066036 · EAN: 4068362078903 · Un: UN
BUCHA W-MU PEAD SEM ABA 6,0MM
Indisponível
R$ 52,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,26 por unidade)
em até 2x de R$ 26,00 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha universal com e sem aba ideal para fi xação de cargas leves e médias em substratos maciços e ocos.
Características:
- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) nas versões com aba / sem aba, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;
- Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;
- O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fi xação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando ¿escondida¿.
Principais Vantagens:
- Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
- Aplicável em gesso acartonado.
Bucha universal com e sem aba ideal para fi xação de cargas leves e médias em substratos maciços e ocos.
Características:
- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) nas versões com aba / sem aba, para diferentes tipos de acabamentos e superfícies;
- Atua por deformação (efeito nó) ou por expansão em substratos maciços;
- O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fi xação ocorre pelo efeito nó entre o parafuso e o substrato (detalhe 1);
- A versão com aba impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem aba permite ser instalada embutida na parede, ficando ¿escondida¿.
Principais Vantagens:
- Podem ser utilizadas em materiais ocos e maciços;
- Aplicável em gesso acartonado.
Família: 04.01.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0040/04.01.0040_BUCHA%20S-MU%20-%20PT%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362078903
| Código interno | 0903066036 |
| SKU | 0903066036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Polietileno |
| Tipo | sem Abas |
| Comprimento | 36mm |
| Conteúdo | Embalagem com 200 Unidades |
| Profundidade do Furo | 45mm |
| Diâmetro do Parafuso | 3,8 - 4,3mm |
| Tração | Concreto 57 / 43 Kgf - Bloco 24 / 33 Kgf - Gesso 12 / 11 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 6,0mm |
Diâmetro da Bucha: 6,0mm | Comprimento: 36mm | Profundidade do Furo: 45mm | Diâmetro do Parafuso: 3,8 - 4,3mm | Tração: Concreto 57 / 43 Kgf - Bloco 24 / 33 Kgf - Gesso 12 / 11 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 200 Unidades | Materiais: Polietileno | Tipo: sem Abas
Este produto ainda não possui avaliações.