
Wurth
BUCHA W-MX NYLON 10,00 mm
Cód: 0903181050 · EAN: 4068362079238 · Un: UN
BUCHA W-MX NYLON 10,00 MM
Em estoque
R$ 113,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,27 por unidade)
em até 4x de R$ 28,38 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bucha Universal com anel, ideal para fi xação de cargas leves e médias. Indicada para todos substratos maciços e ocos.Características:- Bucha de Nylon (PA6) com aba;- Atua por deformação / efeito trava em qualquer tipo de substrato oco, e por expansão em substratos maciços;- Possui aletas e travas anti-giro, evitando assim que a bucha rode no furo;- A Bucha W-MX possui excelente segurança na fi xação no que diz respeito ao torque, tração, durabilidade e resistência ao envelhecimento.Aplicações:- Aplicação em concreto maciço, tijolo vazado, paredes ocas, drywall, blocos, tijolo arenoso, concreto, placas de gesso;- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.Principais Vantagens:- Pode ser utilizada em substratos ocos e maciços;- Elevada capacidade de fixação;- Excelente resistência.
Família: 04.01.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0030/04.01.0030_Bucha%20W-U%20-%20PT%202.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362079238
| Código interno | 0903181050 |
| SKU | 0903181050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Diâmetro | 10,00 mm mm |
| Materiais | Nylon (PA6) com aba |
| Comprimento | 50mm |
| Conteúdo | Embalagem com 50 Unidades |
| Profundidade do Furo | 60mm |
| Diâmetro do Parafuso | 6,0 - 7,0mm |
| Tração | Concreto 114 / 117 Kgf - Bloco 63 / 55 Kgf - Gesso 11 / 18 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 10,0mm |
Diâmetro da Bucha: 10,0mm | Comprimento: 50mm | Profundidade do Furo: 60mm | Diâmetro do Parafuso: 6,0 - 7,0mm | Tração: Concreto 114 / 117 Kgf - Bloco 63 / 55 Kgf - Gesso 11 / 18 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades | Materiais: Nylon (PA6) com aba | DIÂMETRO: 10,00 mm
Este produto ainda não possui avaliações.