
Wurth
BUCHA W-MX NYLON 6,00 mm
Cód: 0903186030 · EAN: 4068362079184 · Un: UN
BUCHA W-MX NYLON 6,00 MM
Em estoque
R$ 156,00
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,78 por unidade)
em até 6x de R$ 26,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bucha Universal com anel, ideal para fi xação de cargas leves e médias. Indicada para todos substratos maciços e ocos.Características:- Bucha de Nylon (PA6) com aba;- Atua por deformação / efeito trava em qualquer tipo de substrato oco, e por expansão em substratos maciços;- Possui aletas e travas anti-giro, evitando assim que a bucha rode no furo;- A Bucha W-MX possui excelente segurança na fi xação no que diz respeito ao torque, tração, durabilidade e resistência ao envelhecimento.Aplicações:- Aplicação em concreto maciço, tijolo vazado, paredes ocas, drywall, blocos, tijolo arenoso, concreto, placas de gesso;- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.Principais Vantagens:- Pode ser utilizada em substratos ocos e maciços;- Elevada capacidade de fixação;- Excelente resistência.
Família: 04.01.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0030/04.01.0030_Bucha%20W-U%20-%20PT%202.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362079184
| Código interno | 0903186030 |
| SKU | 0903186030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Diâmetro | 6,00 mm mm |
| Materiais | Nylon (PA6) com aba |
| Comprimento | 30mm |
| Conteúdo | Embalagem com 200 Unidades |
| Profundidade do Furo | 40mm |
| Diâmetro do Parafuso | 3,5 - 4,2mm |
| Tração | Concreto 56 / 43 Kgf - Bloco 30 / 32 Kgf - Gesso 6 / 11 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 6,0mm |
Diâmetro da Bucha: 6,0mm | Comprimento: 30mm | Profundidade do Furo: 40mm | Diâmetro do Parafuso: 3,5 - 4,2mm | Tração: Concreto 56 / 43 Kgf - Bloco 30 / 32 Kgf - Gesso 6 / 11 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 200 Unidades | Materiais: Nylon (PA6) com aba | DIÂMETRO: 6,00 mm
Este produto ainda não possui avaliações.