
Wurth
BUCHA W-S NYLON COM ANEL 6,0 mm
Cód: 0903016030 · EAN: 4068362078439 · Un: UN
BUCHA W-S NYLON COM ABA 6,0MM
Em estoque
R$ 24,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,24 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.Características:- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.Principais Vantagens:- Resistência a cargas leves e médias;- Disponível nas versões com e sem aba;- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0010/04.01.0010_Bucha%20W-S%20-%20PT%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante) | Família: 04.01.0010
Referências: Busca: 4068362078439
| Código interno | 0903016030 |
| SKU | 0903016030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Diâmetro | 6,0 mm mm |
| Materiais | Nylon |
| Tipo | Com aba |
| Comprimento | 30mm |
| Conteúdo | Embalagem com 100 Unidades |
| Profundidade do Furo | 40mm |
| Diâmetro do Parafuso | 3,5 - 4,5mm |
| Tração | 55 / 43 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 6,0mm |
Tração: 55 / 43 Kgf | Tipo: Com aba | Comprimento: 30mm | Conteúdo: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro do Parafuso: 3,5 - 4,5mm | Profundidade do Furo: 40mm | Materiais: Nylon | Diâmetro da Bucha: 6,0mm | DIÂMETRO: 6,0 mm
Este produto ainda não possui avaliações.