
Wurth
BUCHA W-S NYLON SEM ABA 10,0MM
Cód: 0903021050 · EAN: 4068362078583 · Un: UN
BUCHA W-S NYLON SEM ABA 10,0MM
Em estoque
R$ 39,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,78 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Referências: Busca: 4068362078583
| Código interno | 0903021050 |
| SKU | 0903021050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Nylon |
| Tipo | Sem aba |
| Comprimento | 50mm |
| Conteúdo | Embalagem com 50 Unidades |
| Profundidade do Furo | 70mm |
| Diâmetro do Parafuso | 6,0 - 7,0mm |
| Tração | 150 / 121 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 10,0mm |
Diâmetro da Bucha: 10,0mm | Comprimento: 50mm | Profundidade do Furo: 70mm | Diâmetro do Parafuso: 6,0 - 7,0mm | Tração: 150 / 121 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 50 Unidades | Materiais: Nylon | Tipo: Sem aba
Este produto ainda não possui avaliações.