
Wurth
BUCHA W-S NYLON SEM ABA 12,0MM
Cód: 0903021260 · EAN: 4068362078613 · Un: UN
BUCHA W-S NYLON SEM ABA 12,0MM
Em estoque
R$ 58,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 2,32 por unidade)
em até 2x de R$ 29,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Referências: Busca: 4068362078613
| Código interno | 0903021260 |
| SKU | 0903021260 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Nylon |
| Tipo | Sem aba |
| Comprimento | 60mm |
| Conteúdo | Embalagem com 25 Unidades |
| Profundidade do Furo | 80mm |
| Diâmetro do Parafuso | 7,0 - 8,0mm |
| Tração | 192 / 150 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 12,0mm |
Diâmetro da Bucha: 12,0mm | Comprimento: 60mm | Profundidade do Furo: 80mm | Diâmetro do Parafuso: 7,0 - 8,0mm | Tração: 192 / 150 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 25 Unidades | Materiais: Nylon | Tipo: Sem aba
Este produto ainda não possui avaliações.