
BUCHA W-S NYLON COM ANEL 7,0 mm
BUCHA W-S NYLON SEM ABA 7,0MM
Descrição do Produto:Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.Características:- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.Principais Vantagens:- Resistência a cargas leves e médias;- Disponível nas versões com e sem aba;- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Referências: Busca: 4068362078552
| Código interno | 0903027030 |
| SKU | 0903027030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Diâmetro | 7,0 mm mm |
| Materiais | Nylon |
| Tipo | Sem aba |
| Comprimento | 30mm |
| Conteúdo | Embalagem com 100 Unidades |
| Profundidade do Furo | 40mm |
| Diâmetro do Parafuso | 4,5 - 5,5mm |
| Tração | 61 / 55 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 7,0mm |
Este produto ainda não possui avaliações.