
Wurth
BUCHA W-S PEAD COM ABA 8,0MM
Cód: 0903038040 · EAN: 4068362078675 · Un: UN
BUCHA W-S PEAD COM ABA 8,0MM
Em estoque
R$ 22,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,22 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Bucha especialmente desenvolvida para materiais maciços, com configuração simples e de excelente resistência mecânica. Ideal para cargas leves e médias. Seu formato impede que a mesma rode no furo.
Características:
- Produzida em dois tipos de materiais: Nylon (PA6) ou PEAD (Polietileno de alta densidade);
- Disponível nas versões com ou sem aba: versão com aba evita a perda da bucha em furos profundos e versão sem aba permite sua utilização em aplicações onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (quando em móveis);
- Resistente a temperaturas de -40° a +80°;
- Pode ser aplicada com parafuso para madeira, autoatarraxante e soberba sextavado.
Principais Vantagens:
- Resistência a cargas leves e médias;
- Disponível nas versões com e sem aba;
- Indicada para todos os tipos de materiais sólidos;
- Versão com aba garante melhor acabamento para superfícies irregulares;
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80° C.
Referências: Busca: 4068362078675
| Código interno | 0903038040 |
| SKU | 0903038040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Materiais | Polietileno |
| Tipo | Com aba |
| Comprimento | 40mm |
| Conteúdo | Embalagem com 100 Unidades |
| Profundidade do Furo | 55mm |
| Diâmetro do Parafuso | 4,8 - 6,0mm |
| Tração | 58 / 75 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 8,0mm |
Tração: 58 / 75 Kgf | Tipo: Com aba | Comprimento: 40mm | Conteúdo: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro do Parafuso: 4,8 - 6,0mm | Profundidade do Furo: 55mm | Materiais: Polietileno | Diâmetro da Bucha: 8,0mm
Este produto ainda não possui avaliações.