
BUCHA W-U PEAD 6,00 mm
BUCHA W-U PEAD 6,00MM
Descrição do Produto:Bucha universal com aba ideal para fi xação de cargas leves e médias em substratos ocos ou maciços.Características:- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) de alta resistência;- Excelente fi xação em substratos tanto ocos quanto maciços;- Travas na base da bucha e aletas laterais, que evitam o giro da bucha no processo de aperto do parafuso;- Atuação e travamento por deformação e expansão.Aplicações:- Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes ocas, formadas por blocos, tijolos vazados, chapas de pré-moldados, chapas de MDF, placas de metal, placas de gesso, drywall etc;- Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes maciças formadas por concreto, alvenaria, pedras etc.Principais Vantagens:- Bucha universal para materiais ocos ou maciços;- Aletas e travas anti-giro ;- Alta resistência.
Referências: Busca: 4068362079252
| Código interno | 0903096035 |
| SKU | 0903096035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Diâmetro | 6,00 mm mm |
| Materiais | Polietileno de alta densidade (Polietileno) de alta resistência |
| Comprimento | 35mm |
| Conteúdo | Embalagem com 200 Unidades |
| Profundidade do Furo | 45mm |
| Diâmetro do Parafuso | 3,5 - 4,2mm |
| Tração | Concreto 78 / 63 Kgf - Bloco 21 / 34 Kgf - Gesso 9 / 11 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 6,0mm |
Este produto ainda não possui avaliações.