
Wurth
BUCHA W-U PEAD 8,00 mm
Cód: 0903098050 · EAN: 4068362079269 · Un: UN
BUCHA W-U PEAD 8,00MM
Em estoque
R$ 70,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,70 por unidade)
em até 2x de R$ 35,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Bucha universal com aba ideal para fi xação de cargas leves e médias em substratos ocos ou maciços.Características:- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) de alta resistência;- Excelente fi xação em substratos tanto ocos quanto maciços;- Travas na base da bucha e aletas laterais, que evitam o giro da bucha no processo de aperto do parafuso;- Atuação e travamento por deformação e expansão.Aplicações:- Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes ocas, formadas por blocos, tijolos vazados, chapas de pré-moldados, chapas de MDF, placas de metal, placas de gesso, drywall etc;- Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes maciças formadas por concreto, alvenaria, pedras etc.Principais Vantagens:- Bucha universal para materiais ocos ou maciços;- Aletas e travas anti-giro ;- Alta resistência.
Família: 04.01.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/15-01-2026/04.01.0030/04.01.0030_Bucha%20W-U%20-%20PT%202.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362079269
| Código interno | 0903098050 |
| SKU | 0903098050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Diâmetro | 8,00 mm mm |
| Materiais | Polietileno de alta densidade (Polietileno) de alta resistência |
| Comprimento | 50mm |
| Conteúdo | Embalagem com 100 Unidades |
| Profundidade do Furo | 60mm |
| Diâmetro do Parafuso | 4,5 - 5,5mm |
| Tração | Concreto 80 / 88 Kgf - Bloco 41 / 56 Kgf - Gesso 11 / 12 Kgf |
| Diâmetro da Bucha | 8,0mm |
Diâmetro da Bucha: 8,0mm | Comprimento: 50mm | Profundidade do Furo: 60mm | Diâmetro do Parafuso: 4,5 - 5,5mm | Tração: Concreto 80 / 88 Kgf - Bloco 41 / 56 Kgf - Gesso 11 / 12 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 100 Unidades | Materiais: Polietileno de alta densidade (Polietileno) de alta resistência | DIÂMETRO: 8,00 mm
Este produto ainda não possui avaliações.