
Wurth
CABO T 20" ENCAIXE " 1/2
Cód: 0712130201 · EAN: 4024835711234 · Un: UN
CABO T 10 - 1/2
Em estoque
R$ 165,26
em até 6x de R$ 27,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3122.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido;
- Atende a norma DIN 3122.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
Referências: Busca: 4024835711234
| Código interno | 0712130201 |
| SKU | 0712130201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,390 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Bitola | 1/2 |
BITOLA: 1/2 | Acabamento: Polido | Comprimento Total: 10" (254mm) | Encaixe: 1/2 " | Material: Aço Cromo Vanádio | Norma: DIN 3122 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Cód: 0893090002
R$36,00
📦 Embalagem c/ 12 un
Em estoque
