
Botina Ocupacional Canadá 36
CALCADO OCUPACIONAL CANADA TAM 36
Descrição Calçado ocupacional para uso profissional, tipo calçado baixo (tênis) que reúne conforto e estilo e robustez.Características:- Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergentes (SRA);- Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU) e solado resistente ao óleo combustível (FO);- Material do cabedal: Microfibra Suede, material sintético, com estampa Camurça;- Forro da gáspea: Forração em não tecido;- Fechamento: Cadarço elástico preto com regulador;- Contraforte e Biqueiras: Material termoplástico;- Palmilha de Montagem: Sintética não tecido costurada Sistema Strobel*;- Palmilha de limpeza removível: Palmilha PU em Poliéster revestida por tecido;- Solado: Em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola com densidade mínima 0,42g/cm³ com função amortecedora de impactos e a sola densidade mínima de 1,0 g/cm³. *Sistema Strobel: é um método de construção de calçados onde a parte superior (cabedal) é costurada diretamente na palmilha de montagem proporcionando mais flexibilidade e conforto.Aplicações:- Logística e centros de distribuição;- Serviços gerais de manuteção, limpeza e apoio operacional;- Indústria leve: eletrônica, embalagens, alimentícia, farmacêutica e confecções;- Comércio e varejo: reposição, estoque e atendimento;- PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.Principais Vantagens:- Material de alta resistência;- Solado de Bidensidade e em PU;- Cadarço elastizado e com regulador;- Solado resistente ao óleo combustível.Restrições de Uso:- Calçado não aprovado ao uso na presença de eletricidade;- Calçados sem biqueira de proteção (aço) não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.Modo de Usar:- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação técnica da segurança do trabalho;- Certificar se que o calçado é adequado ao local a ser utilizado;- Para maior conforto usar meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício;- Certificar se o atacador elástico (cadarço) está bem atado ;- Manter a palmilha de conforto sempre limpa e seca.
Referências: Busca: 4099618969188
| Código interno | 5360201036 |
| SKU | 5360201036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,870 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Materiais | Microfibra Suede (Cabedal) |
| Tamanho | 36 |
| Solado | Poliuretano (PU) |
Este produto ainda não possui avaliações.