
Bota de PVC com forro 34
CALCADO SEG BOTA PVC BCO C/ FORRO 33/34
Descrição:
A bota de PVC com forro é um calçado de segurança impermeável, indicado para proteção dos pés contra riscos de natureza leva, contra agentes abrasivos, escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.
Características:
- Confeccionada em Policloreto de Vinila (PVC);
- Cano médio - 28cm;
- Solado monodensidade;
- Com forro;
- Impermeável;
- Solado anti-derrapante;
- Cor: branca;
- CA 32.165.
Aplicações:
- Utilizado para proteção dos pés em locais úmidos, lamacentos, encharcados, ambientes que proporcionam contato com sangue animal, derivados de petróleo, óleo e produtos químicos não corrosivos;
- Indicado para indústrias de alimentos como frigoríficos, abatedouros, bebidas, cozinhas industriais, indústrias metalúrgicas, químicas e petroquímicas, plataformas petrolíferas, usinas de mineração, cana de açúcar, concreto, asfalto, hospitais, laboratórios, construção civil, postos de gasolina, agroindústria, atividades agrícolas, marmorarias, etc.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o calçado em lugares onde haja risco de queda de objetos pesados sobre os artelhos (dedos dos pés);
- Nunca utilizar o calçado contra ação de líquidos corrosivos;
- Não protege contra isolamento elétrico, antiestático ou condutivo.
Modo de Usar:
- Ao experimentar o calçado, certificar-se de que, este lhe assenta devidamente antes de seu uso contínuo.
Principais Vantagens:
- Calçado impermeável;
- Protege os pés em locais úmidos, encharcados, lamacentos e outros;
- Solado antiderrapante ;
- Fácil limpeza e higienização;
- Projetado para maior conforto e durabilidade;
- Facilidade e rapidez na secagem.
Referências: Busca: Botina de PVC | Busca: Galocha | Busca: Bota de Borracha | Busca: Botina de Borracha | Busca: 4099618652554
| Código interno | 5357868134 |
| SKU | 5357868134 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,360 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 27,5 cm |
| Tamanho | 34 |
Este produto ainda não possui avaliações.