Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Calibrador Digital de Pneus
Wurth

Calibrador Digital de Pneus

Cód: 0715540561 · EAN: 4099618096617 · Un: UN

CALIBRADOR DE PNEUS DIGITAL

Em estoque
R$ 857,02
em até 12x de R$ 71,42 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento com alimentação através de ar comprimido, desenvolvido para encher, esvaziar e medir a pressão de pneus de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.Características:- Corpo fabricado em plástico ABS e TPE, com cabo em formato ergonômico para melhor conforto durante o uso;- Visor digital em LCD com luz de fundo para melhor leitura dos dados;- 3 unidades de medida: PSI, Bar e kPa;- Mangueira com conexão giratória;- Sistema de acionamento automático ao detectar pressão e desligamento automático após 90 segundos de inatividade;- Alimentação através de baterias de íons de lítio recarregáveis. Cabo USB incluso para o carregamento;- Certificado de calibração conforme norma: EN12645:1998 (86/217/EEC).Modo de Usar:- Ligar: Conectar o inflador ao pneu para iniciar automaticamente ou pressionar o botão de ligar por 2 segundos. Após 90 segundos de inatividade, o dispositivo se desligará automaticamente;- Alterar unidade de medidas: Pressione o botão ligar durante 3 segundos para mudar. Utilização: ;- Acoplar o bico de ar do equipamento diretamente no bico do pneu, nesse momento irá aparecer no visor a pressão atual do pneu;- Para encher, pressione totalmente a alavanca de acionamento, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca;- Para esvaziar, pressione a alavanca de acionamento até a metade, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca.Principais Vantagens:- Extremamente compacto e leve;- 3 em 1: Enche, esvazia e mede a pressão atual;- Sistema de acionamento e desligamento automático;- Diferentes unidades de medida.
Família: 05.17.0006 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/27-05-2024/05.17.0006/05.17.0006.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618096617

Código interno0715540561
SKU0715540561
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,144 kg
Altura7,0 cm
Largura18,0 cm
Comprimento35,0 cm
Altura200mm
Peso0,3Kg
Entrada de Ar1/4"
Faixa de Medição0,5 a 12bar - 7 a 174PSI
Comprimento da Mangueira330mm
Máxima Pressão de Entrada15bar - 218PSI
Ciclos de carga da bateria2000
Altura: 200mm | Ciclos de carga da bateria: 2000 | Comprimento da Mangueira: 330mm | Entrada de Ar: 1/4" | Faixa de Medição: 0,5 a 12bar - 7 a 174PSI | Máxima Pressão de Entrada: 15bar - 218PSI | Peso: 0,3Kg

Este produto ainda não possui avaliações.