Wurth
Calibrador Digital para Pneus
Cód: 071554 071 · EAN: 4045989656042 · Un: UN
CALIBRADOR DIGITAL PARA PNEUS
Em estoque
R$ 1.150,22
em até 12x de R$ 95,85 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Equipamento portátil desenvolvido para encher, esvaziar e medir a pressão de pneus de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.Certificação:- Certificado de calibração conforme norma: EN12645:1998 (86/ 217/ EEC)Características:- Display digital com luz de fundo;- Comando com um único botão;- 4 unidades de medida: psi, bar, kPa e Kgf;- Acionamento por alavanca com 2 posições: encher e esvaziar;- Proteção de borracha em todo equipamento;- Mangueira com 1,5m de comprimento;- Conexão giratória entre a mangueira e o equipamento;- Acompanha Níple de baixa vazão para engate rápido;- Alimentação através de bateria de lithium 3V (Ref. CR2450 - modelo bateria de relógio).Modo de usar:- Ligar: Pressione o botão ligar. Quando o equipamento não é utilizado, desliga automaticamente após 90 segundos;- Iluminação do Display: Pressione o botão ligar uma única vez. A iluminação do display acenderá. Desliga automaticamente após 5 segundos;- Alterar unidade de medidas: Pressione o botão ligar durante 3 segundos para mudar.Utilização:- Acople o bico de ar do equipamento diretamente no bico do pneu, nesse momento irá aparecer no visor a pressão atual do pneu;- Para encher, pressione totalmente a alavanca de acionamento, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca;- Para esvaziar, pressione a alavanca de acionamento até a metade, para visualizar a pressão do pneu, solte a alavanca.Garantia:- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme detalhamento no manual do produto.Principais Vantagens:- Equipamento portátil;- Equipamento 3 em 1: Enche, Esvazia e Mede a Pressão;- Display digital com iluminação de fundo.
Família: 05.17.0005 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L6/071554071.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4045989656042
| Código interno | 071554 071 |
| SKU | 071554 071 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,300 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Produtos Associados | Multiplicador de Força WMF 5800; Engate rápido fêmea; Mangueira flexível; Mangueira espiral 3/ 8" |
| Entrada de Ar | 1/ 4" |
| Alimentação | 3V (bateria CR2450) |
| Mangueira | 1,5m |
| Faixa de Medição | 0 a 12 - 0 a 175 (bar - psi) |
| Unidades de Medida | psi, bar, kPa e Kgf |
| Máxima Pressão de Entrada | 15 - 218 (bar - psi) |
Alimentação: 3V (bateria CR2450) | Entrada de Ar: 1/ 4" | Faixa de Medição: 0 a 12 - 0 a 175 (bar - psi) | Mangueira: 1,5m | Máxima Pressão de Entrada: 15 - 218 (bar - psi) | Produtos Associados: Multiplicador de Força WMF 5800; Engate rápido fêmea; Mangueira flexível; Mangueira espiral 3/ 8" | Unidades de Medida: psi, bar, kPa e Kgf
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Metais e Superfícies Lisas W096 ADESIVO INSTANTANEO W095 BORRACHAS 100G
Cód: 0893495021
R$53,10
2x de R$ 26,55 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque