
Wurth
CANTONEIRA 2 FUROS MACICA - NIQUEL CANTONEIRA 2 FUROS MACICA - NIQUEL
Cód: 0683298900 · EAN: 4053479658155 · Un: UN
CANTONEIRA 2 FUROS MACICA - NIQUEL
Em estoque
R$ 95,00
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,95 por unidade)
em até 3x de R$ 31,67 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suportes em formato "L" fabricados em aço Zamac, usados para fixação de prateleiras de madeiras ou vidro. Disponível nos acabamentos epóxi (na cor preto ou branco) e niquelado.
Características:
- Fabricados em Zamac, garantindo alta resistência aos suportes;
- Fixado através de parafusos (não inclusos);
- Angulação de 90° entre as faces internas do suporte.
Principais Vantagens:
- Praticidade na instalação;
- Estabilidade da montagem;
- Design da peça;
- Alta durabilidade.
Suportes em formato "L" fabricados em aço Zamac, usados para fixação de prateleiras de madeiras ou vidro. Disponível nos acabamentos epóxi (na cor preto ou branco) e niquelado.
Características:
- Fabricados em Zamac, garantindo alta resistência aos suportes;
- Fixado através de parafusos (não inclusos);
- Angulação de 90° entre as faces internas do suporte.
Principais Vantagens:
- Praticidade na instalação;
- Estabilidade da montagem;
- Design da peça;
- Alta durabilidade.
Família: 06.17.0050
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479658155
| Código interno | 0683298900 |
| SKU | 0683298900 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Modelo | CANTONEIRA 2 FUROS MACICA - NIQUEL |
MODELO: CANTONEIRA 2 FUROS MACICA - NIQUEL | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Cor: Niquelado | Estrutura: Vazada | Material: Zamak | Produtos Associados: Chave Manual; Brocas; Parafusos; Ponteiras; Adesivo Material Poroso | Quantidade de furos: 2 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.