
Wurth
CANTONEIRA DE FIXACAO 3 FUROS EPOXI PTO
Cód: 0683458101 · EAN: 4099618143120 · Un: UN
CANTONEIRA DE FIXACAO 3 FUROS EPOXI PTO
Em estoque
R$ 25,20
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 2,52 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Cantoneira de fixação de 3 furos, fabricada em aço. Utilizada para montagem de gavetas, módulos, armários, além da união e/ou suporte de madeira, aglomerado, MDF, compensado e outro materiais. Disponível nos acabamentos epóxi (cores preto ou branco) e zincado branco.
Características:
- Modelo de 3 furo;
- Fixação através de parafusos (não inclusos);
- Disponível em versões fabricadas em Zamac ou aço;
- Disponível nos acabamentos epóxi (cor preto ou branco) e zincado branco.
Aplicações:
- União e/ou suporte de madeira, aglomerado, mdf, compensado e etc;
- Montagem de gaveta, módulo, armário de cozinha, dormitório e banheiro;
- Fixação através de parafusos (não inclusos).
Principais Vantagens:
- Ótimo acabamento;
- Praticidade e agilidade no trabalho.
Características:
- Modelo de 3 furo;
- Fixação através de parafusos (não inclusos);
- Disponível em versões fabricadas em Zamac ou aço;
- Disponível nos acabamentos epóxi (cor preto ou branco) e zincado branco.
Aplicações:
- União e/ou suporte de madeira, aglomerado, mdf, compensado e etc;
- Montagem de gaveta, módulo, armário de cozinha, dormitório e banheiro;
- Fixação através de parafusos (não inclusos).
Principais Vantagens:
- Ótimo acabamento;
- Praticidade e agilidade no trabalho.
Referências: Busca: 4099618143120
| Código interno | 0683458101 |
| SKU | 0683458101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | DE FIXACAO 3 FUROS EPOXI PTO |
MODELO: DE FIXACAO 3 FUROS EPOXI PTO | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
CANTONEIRA DE FIXACAO 3 FUROS EPOXI BCO
Cód: 0683458102
R$32,90
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
