Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Capa de Chuva Impermeável G
Wurth

Capa de Chuva Impermeável G

Cód: 5359001131 · EAN: 4099618546198 · Un: UN

CAPA DE CHUVA PVC AMARELA TAM.G

Em estoque
R$ 48,62
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Capa de chuva impermeável para proteção do tronco e membros superiores do usuário. Possui capuz fixo e manga comprida fabricado em tecido de poliéster forrado externamente em PVC costurado com solda eletrônica que permite elevada resistência e excelente durabilidade. Fechamento por botões plásticos.

Certificação:

- CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.

Aplicações:

- Indicado para aplicações com água na construção civil, fazendas, seguranças, limpezas e eventos ao ar livre.

Principais Vantagens:

- Material impermeável;
- Reutilizável;
- Resistente;
- Compatível com outros EPI's.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 13.08.0120

Referências: Busca: 4099618546198

Código interno5359001131
SKU5359001131
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,164 kg
Altura2,0 cm
Largura18,0 cm
Comprimento24,0 cm
TamanhoG
Tamanho: G | Garantia: 3 Meses | Materiais: Tecido de poliéster forrado externamente em PVC costurado com solda eletrônica | Comprimento Total: 1,29 metro | Espessura: 0,24 a 0,27mm | Cor: Amarelo | Tamanho: G | Largura: 0,64cm

Este produto ainda não possui avaliações.