Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Capacete aba total com jugular BRANCO
Wurth

Capacete aba total com jugular BRANCO

Cód: 0899200371 · EAN: 4099618729713 · Un: UN

CAPACETE ABA TOTAL BRANCO COM JUGULAR

Em estoque
R$ 43,36
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Capacete de segurança, tipo I (Aba Total), Classe B (uso geral e eletricista). Opções nas cores Branco, Azul e Laranja.

Certificação:

- Atende a Norma ABNT NBR 8221:2003;
- Este capacete está enquadrado conforme o Anexo I da portaria 452/14 do Ministério do Trabalho.

Características:

- Tipo I (Aba total), Classe B (Uso eletricista e contra impactos);
- Casco fabricado em polietileno de alta densidade;
- Suspensão (carneira) com 6 pontos de encaixe em polietileno de baixa densidade;
- Acompanha jugular;
- Ajustes da suspensão através de pinos;
- Tira absorvedora de suor em TNT dublado.

Aplicações:

- Proteção em locais com riscos de impactos na região da cabeça;
- Proteção contra choques elétricos;
- Uso geral em qualquer local com risco de impactos de objetos sobre o crânio.

Principais Vantagens:

- Uso eletricista;
- Acompanha jugular;
- Leve e confortável;
- Fácil ajuste.

Restrições de Uso:

- Não portar objetos no vão entre a carneira e o casco. Este espaço é necessário para absorver impactos;
- Não usar tintas, solventes, produtos químicos, adesivos ou similares no casco pois poderá afetar a sua resistência mecânica;
- Ao detectar no casco ou suspensão (carneira) rachaduras, deformações, manchas ou fissuras, sujidade intensa o capacete deverá ser substituído. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Não existe incompatibilidade no uso simultâneo com outros EPIs;
- Limpar e higienizar periodicamente com uso de detergente neutro e água;
- Não alterar ou modificar o casco ou sistema de suspensão (carneira);
- Este capacete é fabricado com matérias-primas antialérgicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos adversos a saúde.

Família: 13.02.0115
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618729713

Código interno0899200371
SKU0899200371
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,420 kg
Altura16,0 cm
Largura27,0 cm
Comprimento32,0 cm
CorBRANCO
COR: BRANCO | Cor: Branco | Conteúdo: Embalagem com 1 Unidade | Certificado de Aprovação: 25.883 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.