Capacete aba total com jugular LARANJA
CAPACETE ABA TOTAL LARANJA COM JUGULAR
Descrição do Produto:Capacete de segurança, tipo I (Aba Total), Classe B (uso geral e eletricista). Opções nas cores Branco, Azul e Laranja.Certificação:- Atende a Norma ABNT NBR 8221:2003;- Este capacete está enquadrado conforme o Anexo I da portaria 452/14 do Ministério do Trabalho.Características:- Tipo I (Aba total), Classe B (Uso eletricista e contra impactos);- Casco fabricado em polietileno de alta densidade;- Suspensão (carneira) com 6 pontos de encaixe em polietileno de baixa densidade;- Acompanha jugular;- Ajustes da suspensão através de pinos;- Tira absorvedora de suor em TNT dublado.Aplicações:- Proteção em locais com riscos de impactos na região da cabeça;- Proteção contra choques elétricos;- Uso geral em qualquer local com risco de impactos de objetos sobre o crânio.Principais Vantagens:- Uso eletricista;- Acompanha jugular;- Leve e confortável;- Fácil ajuste.Restrições de Uso:- Não portar objetos no vão entre a carneira e o casco. Este espaço é necessário para absorver impactos;- Não usar tintas, solventes, produtos químicos, adesivos ou similares no casco pois poderá afetar a sua resistência mecânica;- Ao detectar no casco ou suspensão (carneira) rachaduras, deformações, manchas ou fissuras, sujidade intensa o capacete deverá ser substituído. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Não existe incompatibilidade no uso simultâneo com outros EPIs;- Limpar e higienizar periodicamente com uso de detergente neutro e água;- Não alterar ou modificar o casco ou sistema de suspensão (carneira);- Este capacete é fabricado com matérias-primas antialérgicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos adversos a saúde.
Referências: Busca: 4099618729720
| Código interno | 0899200373 |
| SKU | 0899200373 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,410 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Cor | LARANJA |
| Conteúdo | Embalagem com 1 Unidade |
| Certificado de Aprovação | 25.883 |
Este produto ainda não possui avaliações.