
Wurth
CARREGADOR H REDSTRIPE 20 V 4A/h
Cód: 5702901043 · EAN: 4068362181047 · Un: UN
CARREGADOR 20V 4AH REDSTRIPE
Em estoque
R$ 474,12
em até 12x de R$ 39,51 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Os carregadores de baterias de 12V e 20V são projetados para o carregamento rápido, seguro e eficiente de todas as baterias Wurth compatíveis (Cada tensão tem seu carregador próprio). Equipados com tecnologia de carregamento inteligente, eles maximizam a vida útil da bateria, proporcionando uma operação fácil de usar.Características:- Tecnologia de carregamento inteligente: Ajusta automaticamente a corrente para carregar as baterias de forma eficiente, sem sobrecarregá-las;- Indicadores de LED: Exibem o status do carregamento (carregando, totalmente carregado, erro);- Proteção térmica: Impede o superaquecimento durante o carregamento;- Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito: Garante a operação segura tanto da bateria quanto do usuário;- Compacto e leve: Fácil de transportar e armazenar, adequado para uso em canteiros de obras ou em casa.Principais Vantagens:- Tecnologia de carregamento inteligente ;- Proteção Térmica;- Proteção contra sobrecorrente.Restrições de Uso:- Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.
Família: 09.03.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.03.0012/09.03.0012.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362181047
| Código interno | 5702901043 |
| SKU | 5702901043 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,700 kg |
| Altura | 12,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Tensão | 20 V V |
| Peso | 0,600 kg |
| Capacidade | 4 |
| Tensão de Entrada | 100-240V |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
| Tensão da Bateria | 20 V |
Tensão de Entrada: 100-240V | Frequência: 50Hz/60Hz | Tensão da Bateria: 20 V | CAPACIDADE: 4 | Peso: 0,600 kg | TENSÃO: 20 V
Este produto ainda não possui avaliações.