
Wurth
CARRETEL PNEUMATICO REDSTRIPE 1/2
Cód: 0699080120 · EAN: 4099618953989 · Un: UN
CARRETEL PNEUMATICO 1/2 REDSTRIPE
Em estoque
R$ 3.015,73
em até 12x de R$ 251,31 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.Características:- Gabinete em polipropileno;- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.Principais Vantagens:- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;- Fácil instalação e utilização.Restrições de Uso:- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.Modo de Usar:- Ler atentamente o manual de instruções.
Família: 10.02.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/30-04-2026/10.02.0050/10.02.0050/10.02.0050_CARRETEL%20PNEUM%C3%81TICO%20RETR%C3%81TIL%20%281%29%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618953989
| Código interno | 0699080120 |
| SKU | 0699080120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 9,440 kg |
| Altura | 45,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 47,0 cm |
| Diâmetro | 1/2 mm |
| Tipo | Carretel com Conexão 1/4" |
| Temperatura de Trabalho | -10 à 60°C |
| Peso | 8,7kg |
| Material | Gabinete em polipropileno e mangueira de polímero híbrido |
| Comprimento da Mangueira | 15m |
| Conexão Macho | 1/2" |
| Diâmetro Externo da Mangueira | 18,5mm |
| Diâmetro Interno da Mangueira | 15mm |
| Mangueira de Alimentação | 90cm |
| Pressão Máxima de Trabalho | 20 - 300 (bar - psi) |
Comprimento da Mangueira: 15m | Conexão Macho: 1/2" | Diâmetro Externo da Mangueira: 18,5mm | Diâmetro Interno da Mangueira: 15mm | Mangueira de Alimentação: 90cm | Material: Gabinete em polipropileno e mangueira de polímero híbrido | Peso: 8,7kg | Pressão Máxima de Trabalho: 20 - 300 (bar - psi) | Temperatura de Trabalho: -10 à 60°C | Tipo: Carretel com Conexão 1/4" | DIÂMETRO: 1/2
Este produto ainda não possui avaliações.