
CARRETEL PNEUMATICO REDSTRIPE 1/4
CARRETEL PNEUMATICO 1/4 REDSTRIPE
Descrição do Produto:Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.Características:- Gabinete em polipropileno;- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.Principais Vantagens:- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;- Fácil instalação e utilização.Restrições de Uso:- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.Modo de Usar:- Ler atentamente o manual de instruções.
Referências: Busca: 4099618953996
| Código interno | 0699080140 |
| SKU | 0699080140 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 7,360 kg |
| Altura | 40,5 cm |
| Largura | 22,5 cm |
| Comprimento | 41,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Tipo | Carretel com Conexão 1/4" |
| Temperatura de Trabalho | -10 à 60°C |
| Peso | 8,3kg |
| Material | Gabinete em polipropileno e mangueira de polímero híbrido |
| Comprimento da Mangueira | 15m |
| Conexão Macho | 1/4" |
| Diâmetro Externo da Mangueira | 12,5mm |
| Diâmetro Interno da Mangueira | 9,5mm |
| Mangueira de Alimentação | 90cm |
| Pressão Máxima de Trabalho | 20 - 300 (bar - psi) |
Este produto ainda não possui avaliações.