
Wurth
CARRETEL PNEUMATICO 15M - ROSCA 1/2
Cód: 069901315 · EAN: 4050641675354 · Un: UN
CARRETEL PNEUMATICO 15M - ROSCA 1/2
Em estoque
R$ 3.272,06
em até 12x de R$ 272,67 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.
Características:
- Gabinete em polipropileno;
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;
- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;
- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;
- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;
- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.
Modo de usar
- Ler atentamente o manual de instruções.
Informações adicionais:
- Mangueiras e cabos espalhados no chão são fontes de acidentes;
- Mangueiras espalhadas no chão, são recorrentes de substituição e gastos desnecessários;
- A organização da mangueira de ar transmite segurança e ambiente limpo;
- O carretel pneumático retrátil evita esses inconvenientes, pois a mangueira só é desenrolada no momento de seu uso.
Principais Vantagens:
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;
- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;
- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;
- Fácil instalação e utilização.
Carretel retrátil com mangueira de polímero híbrido para rede de ar comprimido.
Características:
- Gabinete em polipropileno;
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra ou torção;
- Suporte metálico de fixação articulável em 180°;
- Fixação através de buchas e parafusos na parede ou no teto;
- Limitador ajustável para determinar o comprimento ideal da mangueira.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar com a pressão de trabalho acima do recomendado;
- Nunca utilizar com qualquer tipo de líquido.
Modo de usar
- Ler atentamente o manual de instruções.
Informações adicionais:
- Mangueiras e cabos espalhados no chão são fontes de acidentes;
- Mangueiras espalhadas no chão, são recorrentes de substituição e gastos desnecessários;
- A organização da mangueira de ar transmite segurança e ambiente limpo;
- O carretel pneumático retrátil evita esses inconvenientes, pois a mangueira só é desenrolada no momento de seu uso.
Principais Vantagens:
- Mangueira de polímero híbrido sem efeito memória de dobra e torção;
- Suporte articulável que permite conforto e movimento na utilização;
- Retrátil, mantém as mangueiras recolhidas e organizadas;
- Fácil instalação e utilização.
Família: 10.02.1950 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/069901315.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641675354
| Código interno | 069901315 |
| SKU | 069901315 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 15,400 kg |
| Altura | 45,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 47,0 cm |
| Produtos Associados | Pressão Máxima de Trabalho: 20 - 300 (bar - psi) |
| Tamanho | 15m |
| Temperatura de Trabalho | -10 à 60 ºC |
| Diâmetro Interno | 15mm (mangueira) |
| Tipo de Rosca | 1/2" |
| Diâmetro Externo | 18,5mm (mangueira) |
| Extensão | 90cm (mangueira de alimentação) |
Diâmetro Externo: 18,5mm (mangueira) | Diâmetro Interno: 15mm (mangueira) | Extensão: 90cm (mangueira de alimentação) | Produtos Associados: Pressão Máxima de Trabalho: 20 - 300 (bar - psi) | Tamanho: 15m | Temperatura de Trabalho: -10 à 60 ºC | Tipo de Rosca: 1/2"
Este produto ainda não possui avaliações.