



Wurth
Carro para Ferramentas com 6 Gavetas
Cód: 5584699006 · EAN: 4099618139710 · Un: UN
CARRO FERRAMENTAS 6 GAV VAZIO
Em estoque
R$ 3.162,18
em até 12x de R$ 263,52 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui Carro para ferramentas móvel com 4 gavetas regulares e 2 gavetões para acomodação e organização de ferramentas em geral no ambiente de trabalho.Características:- Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática na cor vermelha;- Possui 6 gavetas na cor preta com corrediças telescópicas;- Puxadores da gaveta em aço;- Alça lateral em aço para movimentação;- 4 rodízios de polipropileno. 2 fixos, 2 giratórios, com trava (freio);- Acompanha conjunto de chave e fechadura única para todas as gavetas;- Acompanha tapete de E.V.A para colocação no tampo.Aplicações:- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial e marcenarias.Restrições de Uso:- Nunca abrir todas as gavetas ao mesmo tempo, isto pode causar o tombamento do carrinho;- Nunca exceder o limite de carga de cada gaveta, isso pode danificar as corrediças e comprometer a segurança do usuário.Principais Vantagens:- Resistência e durabilidade;- Organização das ferramentas;- Fácil movimentação;- Possui corrediça telescópica que garante deslizamento suave e maior abertura das gavetas;- Gavetas espaçosas;- Acompanha rodízio com sistema de freio para prevenção de deslocamentos involuntários.
Família: 15.01.0021 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2024/15.01.0021/15.01.0021_CARRO_P_FERRAMENTAS__6_GAVETAS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618139710
| Código interno | 5584699006 |
| SKU | 5584699006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 50,000 kg |
| Altura | 87,0 cm |
| Largura | 54,0 cm |
| Comprimento | 74,0 cm |
| Produtos Associados | Ferramentas manuais; Organizador para ferramentas; Caixa de ferramentas; Carro de apoio |
| Espessura | Aço de 0,7mm |
| Dimensões | 680 x 460 x 900 mm |
| Capacidade de Carga Total | 150-200 Kg |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 20 Kg |
Capacidade de Carga por Gaveta: 20 Kg | Capacidade de Carga Total: 150-200 Kg | Dimensões: 680 x 460 x 900 mm | Espessura: Aço de 0,7mm | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Organizador para ferramentas; Caixa de ferramentas; Carro de apoio
Este produto ainda não possui avaliações.