
Wurth
Carro de Ferramentas Plus 8.4 - 7 Gavetas
Cód: 5584840007 · EAN: 4099618699993 · Un: UN
CARRO FERRAMENTAS PLUS 8.4 7 GAV VAZIO
Em estoque
R$ 7.680,87
em até 12x de R$ 640,07 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Carro para acomodação e organização de ferramentas no ambiente de trabalho. Com capacidade de carga de até 300kg (carro vazio), possui superfície reforçada em polipropileno, para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Possui design robusto, moderno e customizável, permitindo várias configurações de organização. Seu painel lateral em tela permite a fixação de diversas ferramentas e acessórios.Características:- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,8 mm e pintura eletrostática nas cores preto, cinza e vermelho;- Superfície de trabalho fabricada em polipropileno, com divisórias para melhor acomodação e organização dos componentes;- Alça de aço lateral para fácil manuseio;- Corrediças de esferas, com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;- Rodízios fabricados em PVC reforçado. Sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;- Fechadura única para todas as gavetas;- Sistema de intertravamento que impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;- Revestimento em EVA em todas as gavetas para amortecimento e melhor acomodação das ferramentas;- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;- 5 gavetas com 75 mm de profundidade; ;- 2 gavetas com 154 mm de profundidade; ;- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.Principais Vantagens:- Organização das ferramentas;- Fácil movimentação;- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;- Painel lateral amplo para fixação de suportes.Aplicações:- Oficinas mecânicas (leves e pesadas), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas;- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas;- Não golpeie o Carro para ferramentas;- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
Família: 15.01.0080 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/15.01.0080/15.01.0080_CARRO%20DE%20FERRAMENTAS%20PLUS%208.4%20-%207%20GAVETAS%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618699993
| Código interno | 5584840007 |
| SKU | 5584840007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 38,000 kg |
| Altura | 83,0 cm |
| Largura | 45,0 cm |
| Comprimento | 75,0 cm |
| Medidas | 950 x 730 x 447 |
| Espessura | 0,8 mm (da chaparia) |
| Peso | 51kg |
| Dimensões | 730 x 447 x 950 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 465 x 338 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 465 x 338 x 154 mm |
| Capacidade de Carga Total | 300 kg |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 30 kg |
Capacidade de Carga Total: 300 kg | Capacidade de Carga por Gaveta: 30 kg | Dimensões: 730 x 447 x 950 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 465 x 338 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 465 x 338 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 4" x 1.1/4" do rodízio | Espessura: 0,8 mm (da chaparia) | Peso: 51kg | Medidas: 950 x 730 x 447
Este produto ainda não possui avaliações.