
Wurth
Carro de Ferramentas Plus 8.8 - 7 Gavetas 324 Peças
Cód: 5584881111 · EAN: 4068362013119 · Un: UN
CARRO FERRAMENTAS PLUS 8.8 7 GAV 324PCS
Indisponível
R$ 19.622,38
em até 12x de R$ 1.635,20 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Carrinho de ferramentas equipado com 324 ferramentas para as mais diversas demandas de trabalho. Com capacidade total de carga de até 450 kg, possui superfície reforçada em polipropileno para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Com design único, possui painel lateral em tela permitindo a fixação de diversas ferramentas e acessórios.Características:- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,8 mm e pintura eletrostática nas cores preto, cinza e vermelho;- Superfície de trabalho fabricada em polipropileno, com divisórias para melhor acomodação e organização dos componentes;- Alça de aço lateral para fácil manuseio;- Corrediça telescópica com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;- Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;- Fechadura única para todas as gavetas;- Sistema de intertravamento que impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamentointerno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;- 5 gavetas com 75 mm de profundidade;- 2 gavetas com 154 mm de profundidade;- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.Principais Vantagens:- Berços de EVAs para acomodação das ferramentas;- Fácil movimentação;- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;- Painel lateral amplo para fixação de suportes.Aplicações:- Oficinas mecânicas (leves e pesadas), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;- Não golpeie o Carro para ferramentas;- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
Família: 15.01.0090 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/15.01.0090/15.01.0090_CARRO%20DE%20FERRAMENTAS%20PLUS%208.8%20-%207%20GAVETAS%20324PCS%20%284%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362013119
| Código interno | 5584881111 |
| SKU | 5584881111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 98,290 kg |
| Altura | 110,0 cm |
| Largura | 63,0 cm |
| Comprimento | 111,0 cm |
| Medidas | 1000 x 960 x 570 |
| Espessura | 0,8 mm (da chaparia) |
| Peso | 98,29 kg |
| Dimensões | 960 x 570 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 673 x 465 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 673 x 465 x 154 mm |
| Capacidade de Carga Total | 450 kg |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 30 kg |
Capacidade de Carga Total: 450 kg | Capacidade de Carga por Gaveta: 30 kg | Dimensões: 960 x 570 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 673 x 465 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 673 x 465 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 5" x 2" do rodízio | Espessura: 0,8 mm (da chaparia) | Peso: 98,29 kg | Medidas: 1000 x 960 x 570
Este produto ainda não possui avaliações.