
Carro Standard 8.4 - 7 Gavetas
CARRO FERRAMENTAS STAND 8.4 7 GAV 285PCS
Descrição do Produto:Carrinho de ferramentas equipado com 285 ferramentas para as mais diversas demandas de trabalho. Com capacidade carga de até 250 kg, possui superfície reforçada em EVA.para manuseio de ferramentas e materiais. Com design único, possui painel lateral em tela permitindo a fixação de diversas ferramentas e acessórios, tornando-o adaptável a diferentes tarefas e projetos.Características:- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,7 mm e pintura eletrostática na cor vermelha;- Superfície de trabalho com espuma EVA;- Alça de aço lateral para fácil manuseio;- Corrediça telescópica com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;- Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;- Fechadura única para todas as gavetas;- Sistema de intertravamento impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;- 5 gavetas com 75 mm de profundidade; ;- 2 gavetas com 154 mm de profundidade; ;- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.Principais Vantagens:- Berços de EVAs para acomodação das ferramentas;- Fácil movimentação;- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;- Painel lateral amplo para fixação de suportes.Aplicações:- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;- Não golpeie o Carro para ferramentas;- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
Referências: Busca: 4068362013089
| Código interno | 5584841113 |
| SKU | 5584841113 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 38,000 kg |
| Altura | 83,0 cm |
| Largura | 45,0 cm |
| Comprimento | 75,0 cm |
| Medidas | 1000 x 650 x 400 |
| Espessura | 0,7 mm (da chaparia) |
| Peso | 59kg |
| Dimensões | 650 x 400 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 465 x 338 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 465 x 338 x 154 mm |
| Capacidade de Carga Total | 250 kg |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 30 kg |
Este produto ainda não possui avaliações.