
Wurth
Carro Standard 8.4 - 7 Gavetas
Cód: 5584841007 · EAN: 4099618701047 · Un: UN
CARRO FERRAMENTAS STAND 8.4 7 GAV VAZIO
Em estoque
R$ 5.032,25
em até 12x de R$ 419,35 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Carro para acomodação e organização de ferramentas no ambiente de trabalho. Com capacidade de carga de até 250kg (carro vazio), possui superfície reforçada em EVA, para manuseio e organização de ferramentas e materiais. Possui design customizável, permitindo várias configurações de organização. Seu painel lateral em tela permite a fixação de diversas ferramentas e acessórios .Características:- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,7 mm e pintura eletrostática na cor vermelha;- Superfície de trabalho com espuma EVA ;- Alça de aço lateral para fácil manuseio;- Corrediças telescópicas com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;- Rodízios fabricados em PVC reforçado sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;- Fechadura única para todas as gavetas;- Sistema de intertravamento impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege as ferramentas e as corrediças garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;- 5 gavetas com 75 mm de profundidade;- 2 gavetas com 154 mm de profundidade;- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.Principais Vantagens:- Organização das ferramentas ;- Fácil movimentação;- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;- Painel lateral amplo para fixação de suportes.Aplicações:- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial, serralherias e marcenarias. Restrições de Uso ;- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;- Não golpeie o Carro para ferramentas;- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
Família: 15.01.0095 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/15.01.0095/15.01.0095_CARRO%20STANDARD%208.4%20-%207%20GAVETAS%20%20%284%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618701047
| Código interno | 5584841007 |
| SKU | 5584841007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 38,000 kg |
| Altura | 95,0 cm |
| Largura | 48,0 cm |
| Comprimento | 64,0 cm |
| Medidas | 1000 x 650 x 400 |
| Espessura | 0,7 mm (da chaparia) |
| Peso | 37 kg |
| Dimensões | 572 x 396 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 462 x 335 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 462 x 335 x 154 mm |
| Capacidade de Carga Total | 250 kg |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 30 kg |
Capacidade de Carga Total: 250 kg | Capacidade de Carga por Gaveta: 30 kg | Dimensões: 572 x 396 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 462 x 335 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 462 x 335 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 4" x 1.1/4" do rodízio | Espessura: 0,7 mm (da chaparia) | Peso: 37 kg | Medidas: 1000 x 650 x 400
Este produto ainda não possui avaliações.