
Wurth
Carro Standard 8.8 - 7 Gavetas
Cód: 5584881007 · EAN: 4099618701061 · Un: UN
CARRO FERRAMENTAS STAND 8.8 7 GAV VAZIO
Em estoque
R$ 7.674,36
em até 12x de R$ 639,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Carro para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho. Com capacidade carga de até 300 kg, possui superfície reforçada em EVA. para manuseio de ferramentas e materiais. Possui design customizável, permitindo várias configurações de organização. Seu painel lateral em tela permite a fixação de diversas ferramentas e acessórios.Características:- Fabricado em chapa de aço carbono de 0,7 mm e pintura eletrostática na cor vermelha;- Superfície de trabalho com EVA;- Alça de aço lateral para fácil manuseio;- Corrediças telescópicas com 45 mm de altura para abertura suave das gavetas;- Rodízios fabricados em PVC reforçado, sendo 2 rodízios giratórios com sistema de travamento e 2 rodízios fixos para movimentação suave;- Fechadura única para todas as gavetas;- Sistema de intertravamento impede o tombamento acidental, permitindo que apenas uma gaveta seja aberta por vez. O sitstema de travamento interno protege asnferramentas e as corrediças, garantindo que as gavetas permaneçam fechadas quando não estiverem em uso;- Painel lateral para fixação de suportes, ganchos e bandejas;- 7 gavetas para armazenamento e organização, sendo: ;- 5 gavetas com 75 mm de profundidade;- 2 gavetas com 154 mm de profundidade;- Capacidade de carga de até 30 kg por gaveta.Principais Vantagens:- Organização das ferramentas ;- Fácil movimentação;- Corrediças reforçadas de 45 mm de altura;- Painel lateral amplo para fixação de suportes.Aplicações:- Oficinas mecânicas (leves e pesados), manutenção industrial, serralherias e marcenarias.Importante:- Produto não acompanha EVA ou ferramentas dentro das gavetas. Restrições de Uso ;- Nunca exceda o limite de carga para o Carro de Ferramentas ;- Nunca exceda o limite de carga para cada gaveta do Carro de Ferramentas ;- Não golpeie o Carro para ferramentas;- Não exponha / armazene o Carro para ferramentas em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
Família: 15.01.0105 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/15.01.0105/15.01.0105_CARRO%20STANDARD%208.8%20-%207%20GAVETAS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618701061
| Código interno | 5584881007 |
| SKU | 5584881007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 38,000 kg |
| Altura | 95,0 cm |
| Largura | 48,0 cm |
| Comprimento | 64,0 cm |
| Medidas | 1000 x 840 x 525 |
| Espessura | 0,7 mm (da chaparia) |
| Peso | 52,5kg |
| Dimensões | 840 x 525 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 673 x 465 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 673 x 465 x 154 mm |
| Capacidade de Carga Total | 300 kg |
| Capacidade de Carga por Gaveta | 30 kg |
Capacidade de Carga Total: 300 kg | Capacidade de Carga por Gaveta: 30 kg | Dimensões: 840 x 525 x 1000 mm com rodízios e alça (C x L x A) / 673 x 465 x 75 mm de 5 gavetas ( C x L x A) / 673 x 465 x 154 mm de 2 gavetas (C x L x A) / 5" x 2"do rodízio | Espessura: 0,7 mm (da chaparia) | Peso: 52,5kg | Medidas: 1000 x 840 x 525
Este produto ainda não possui avaliações.