
Wurth
CHAPISCOMIX PRO 50L
Cód: 0892003050 · EAN: 4099618870552 · Un: UN
CHAPISCOMIX PRO 50L
Em estoque
R$ 593,87
em até 12x de R$ 49,49 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.Características:- Melhora a fluidez da massa;- Excelente adesão em diversos substratos;- Grande resistência à alcalinidade;- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;- Alta resistência à flexão e a compressão;- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;- Diminui a retração e a fissuração da massa;- Produto atóxico e não inflamável;- Atestado pela NBR 13528/2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.Aplicações:- Reparo entre concretos;- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas;- Rejuntamentos;- Reparação de emboços e rebocos;- Reparação de pisos;- Chapisco;- Aplicação com gesso;- Farofa para pisoPrincipais Vantagens:- Aumenta a resistência da argamassa;- Proporciona ótima aderência em diversos substmados;- Diminui a retração e a fissuração;- Boa fluidez.
Família: 12.06.1980 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-04-2026/12.08.0080/12.08.0080.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7492803.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618870552 | Busca: Adesivo para Argamassa | Busca: Bianco | Busca: Chapix | Busca: Viafix
| Código interno | 0892003050 |
| SKU | 0892003050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 52,500 kg |
| Altura | 53,0 cm |
| Largura | 39,0 cm |
| Comprimento | 53,0 cm |
| Tipo | Resina Pronto uso |
| Cor | Branco |
| Sinônimo | Chapix, Bianco, Viafix, Adesivo para Argamassa |
| Conteúdo | Embalagem de 50L |
| pH | 4 - 5 |
| Aspecto | Líquido |
| Base Química | Copolímero (PVA) branco |
| Teor de Sólidos | 10% - 12% |
| Diluição | 1:2 (parte de produto x água) |
| Modelo | PRO 50L |
Sinônimo: Chapix, Bianco, Viafix, Adesivo para Argamassa | Tipo: Resina Pronto uso | Diluição: 1:2 (parte de produto x água) | Base Química: Copolímero (PVA) branco | Aspecto: Líquido | Cor: Branco | pH: 4 - 5 | Teor de Sólidos: 10% - 12% | Conteúdo: Embalagem de 50L | MODELO: PRO 50L
Este produto ainda não possui avaliações.