
CHAVE AJUSTAVEL REDSTRIPE 12
CHAVE AJUSTAVEL 12 REDSTRIPE
Descrição do Produto:Ferramenta manual de aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.Características:- Cabo fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Cabo Antiderrapante revestido com uma cama espessa de cromo fosco que oferece uma boa aderência;- Escala de precisão dupla que mostra medições SAE ( Sociedade de Engenheiros Automotivos) em frações de polegadas;- Ângulo da Mandíbula em 22,5° que permite maior alcance de movimento;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Nunca utilizar para apertos finais e desapertos iniciais;- Não utilizar como martelo.Principais Vantagens:- Qualidade em aço CromoVanádio;- Cabo Antiderrapante;- Escala de Precisão Dupla;- Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas. Informações de segurança e manuseio do produto ;- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção. Garantia ;- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4099618060410
| Código interno | 5754221112 |
| SKU | 5754221112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Comprimento | 300mm |
| Espessura | 12.0mm (dentes) / 20mm (chave) |
| Medida | 90mm (Externa Máx. da cabeça da chave) |
| Abertura Máxima | 32mm |
| Modelo | 12 |
Este produto ainda não possui avaliações.