
CHAVE AJUSTAVEL REDSTRIPE 18
CHAVE AJUSTAVEL 18 REDSTRIPE
Descrição do Produto:Ferramenta manual de aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.Características:- Cabo fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Cabo Antiderrapante revestido com uma cama espessa de cromo fosco que oferece uma boa aderência;- Escala de precisão dupla que mostra medições SAE ( Sociedade de Engenheiros Automotivos) em frações de polegadas;- Ângulo da Mandíbula em 22,5° que permite maior alcance de movimento;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Nunca utilizar para apertos finais e desapertos iniciais;- Não utilizar como martelo.Principais Vantagens:- Qualidade em aço CromoVanádio;- Cabo Antiderrapante;- Escala de Precisão Dupla;- Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas. Informações de segurança e manuseio do produto ;- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção. Garantia ;- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4099618060380
| Código interno | 5754221118 |
| SKU | 5754221118 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,210 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
| Comprimento | 450mm |
| Espessura | 15.0mm (dentes) / 27mm (chave) |
| Medida | 140mm (Externa Máx. da cabeça da chave) |
| Abertura Máxima | 53mm |
| Modelo | 18 |
Este produto ainda não possui avaliações.