
Wurth
CHAVE AJUSTAVEL REDSTRIPE 6
Cód: 5754221106 · EAN: 4099618060366 · Un: UN
CHAVE AJUSTAVEL 6 REDSTRIPE
Em estoque
R$ 73,39
em até 2x de R$ 36,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta manual de aperto e fixação de porcas e parafusos em tubulações e locais de difícil acesso. Com sistema de regulagem da abertura, é possível adaptar-se a diversas medidas de parafusos ou porcas.Características:- Cabo fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Cabo Antiderrapante revestido com uma cama espessa de cromo fosco que oferece uma boa aderência;- Escala de precisão dupla que mostra medições SAE ( Sociedade de Engenheiros Automotivos) em frações de polegadas;- Ângulo da Mandíbula em 22,5° que permite maior alcance de movimento;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Nunca utilizar para apertos finais e desapertos iniciais;- Não utilizar como martelo.Principais Vantagens:- Qualidade em aço CromoVanádio;- Cabo Antiderrapante;- Escala de Precisão Dupla;- Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas. Informações de segurança e manuseio do produto ;- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção. Garantia ;- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-07-2025/08.02.0120/08.02.0120.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 08.02.0120
Referências: Busca: 4099618060366
| Código interno | 5754221106 |
| SKU | 5754221106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,140 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Comprimento | 155mm |
| Espessura | 7.0mm (dentes) / 12mm (chave) |
| Medida | 55mm (Externa Máx. da cabeça da chave) |
| Abertura Máxima | 19mm |
| Modelo | 6 |
Espessura: 7.0mm (dentes) / 12mm (chave) | Medida: 55mm (Externa Máx. da cabeça da chave) | Comprimento: 155mm | Abertura Máxima: 19mm | MODELO: 6
Este produto ainda não possui avaliações.