Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Chave Articulada para Conector Elétrico Automotivo
Wurth

Chave Articulada para Conector Elétrico Automotivo

Cód: 1952180002 · EAN: 4099618798139 · Un: UN

CHAVE ARTICULADA P/ CONECTOR ELETRICO

Em estoque
R$ 382,34
em até 12x de R$ 31,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta manual em formato de pinça articulável projetada para rápida remoção de conectores elétricos com aba, normalmente encontrados em sensores, sistemas de injeção, bobinas de ignição, entre outros componentes automotivos de veículos diversos.Características:- Corpo fabricado em plástico ABS e pinças em aço;- Cabo ergonômico em PVC e antideslizante;- Projetado para se adequar de forma confortável à mão do usuário;- Cabeça giratória 180°, facilitando o trabalho em locais de difícil acesso;- Pinças pivotantes acionadas através de sistema de mola para melhor controle durante o uso da ferramenta.Principais Vantagens:- Cabo em PVC antideslizante;- Design compacto e ergonômico;- Cabeça giratória 180° para uso mais flexível;- Sistema de molas para melhor manuseio.Aplicações:- Remoção de conectores elétricos e eletrônicos em componentes de veículos automotivos diversos.
Família: 05.05.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.05.0040/05.05.0050_CHAVE%20ARTICULADA%20PARA%20CONECTOR%20EL%C3%89TRICO%20AUTOMOTIVO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618798139

Código interno1952180002
SKU1952180002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,090 kg
Altura3,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento16,0 cm
Comprimento135mm
MaterialCorpo de plástico ABS e pinças em aço
Abertura43mm (das pinças)
Comprimento: 135mm | Abertura: 43mm (das pinças) | Material: Corpo de plástico ABS e pinças em aço

Este produto ainda não possui avaliações.