

Chave Cabo T Allen RedStripe 4 mm
CHAVE CABO T ALLEN 4 X 139MM REDSTRIPE
Descrição do Produto:Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®) e Torx. Com cabo "T" ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.Características:- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;- Cabo "T" com material rígido e revestimento antiderrapante;- Ponta lateral para locais de espaço restrito;- Haste longa que também permite alcance a locais de difícil acesso.Principais Vantagens:- Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento resistente a corrosão;- Corpo único resistente a deformação;- Cabo bicomponente e ergonômico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca;- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Referências: Busca: 4065746008389
| Código interno | 5751132003 |
| SKU | 5751132003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,070 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Acabamento | Cromado fosco |
| Tipo | Allen |
| Ponta | 4 mm |
| Material | Aço Cromo-Vanádio |
Este produto ainda não possui avaliações.