
Wurth
Chave Cabo T Allen RedStripe 87 mm 87 mm
Cód: 5751140001 · EAN: 7891799559717 · Un: UN
CHAVE CABO T TORX TX10 X 87MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 25,30
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®) e Torx. Com cabo "T" ergonômico, permite maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.Características:- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Corpo único resistente à deformação, mesmo com grandes esforços;- Acabamento cromado fosco resistente à corrosão;- Cabo "T" com material rígido e revestimento antiderrapante;- Ponta lateral para locais de espaço restrito;- Haste longa que também permite alcance a locais de difícil acesso.Principais Vantagens:- Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento resistente a corrosão;- Corpo único resistente a deformação;- Cabo bicomponente e ergonômico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca;- Nunca utilizar a chave para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Família: 08.01.0136 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/01-06-2026/08.01.0136/08.01.0138_CHAVES%20CABO%20T%20REDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
| Código interno | 5751140001 |
| SKU | 5751140001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Acabamento | Cromado fosco |
| Tipo | Torx |
| Ponta | TX10 |
| Material | Aço Cromo-Vanádio |
Tipo: Torx | Material: Aço Cromo-Vanádio | Acabamento: Cromado fosco | Ponta: TX10
Este produto ainda não possui avaliações.