
CHAVE CATRACA REDSTRIPE 1/2 10
CHAVE CATRACA 1/2 X 10 REDSTRIPE
Descrição do Produto:Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Catraca com engrenagem de 72 dentes;- Atende a norma DIN 3122;- Encaixe do soquete com esfera travante;- Botão de liberação rápida dos soquetes;- Cabo emborrachado.Principais Vantagens:- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;- Cabo emborrachado e antiderrapante.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Referências: Busca: 4065746752497
| Código interno | 5763012901 |
| SKU | 5763012901 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,570 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio e cabo emborrachado |
| Norma | DIN 3122 |
| Encaixe | 1/2" |
| Comprimento | 10 |
| Bitola | 1/2 |
Este produto ainda não possui avaliações.