
Wurth
CHAVE CATRACA REDSTRIPE 1/4 6
Cód: 5763014901 · EAN: 4065746749510 · Un: UN
CHAVE CATRACA 1/4 X 6 REDSTRIPE
Indisponível
R$ 121,21
em até 4x de R$ 30,30 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Catraca com engrenagem de 72 dentes;- Atende a norma DIN 3122;- Encaixe do soquete com esfera travante;- Botão de liberação rápida dos soquetes;- Cabo emborrachado.Principais Vantagens:- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;- Cabo emborrachado e antiderrapante.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Família: 08.03.0145 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-08-2025/08.03.0145/08.03.0145_CHAVE%20CATRACA%20REVERSIVEL%2072DREDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746749510
| Código interno | 5763014901 |
| SKU | 5763014901 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,570 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio e cabo emborrachado |
| Norma | DIN 3122 |
| Encaixe | 1/4" |
| Comprimento | 6 |
| Bitola | 1/4 |
Encaixe: 1/4" | Materiais: Aço Cromo-Vanádio e cabo emborrachado | Norma: DIN 3122 | BITOLA: 1/4 | COMPRIMENTO: 6
Este produto ainda não possui avaliações.