
Wurth
CHAVE COMBINADA CRV REDSTRIPE 13 mm
Cód: 575410113 · EAN: 4065746753067 · Un: UN
CHAVE COMBINADA CRV 13MM REDSTRIPE
Indisponível
R$ 24,82
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-07-2025/08.02.0010/08.02.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 06.17.0500
Referências: Busca: 4065746753067
| Código interno | 575410113 |
| SKU | 575410113 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,448 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 16,5 cm |
| Tamanho | 13mm |
| Comprimento | 165mm (±2) |
| Peso | 70g |
| Abertura | 13.04 - 13.24 |
| Diâmetro do Anel | 19,8 |
| Torque | 51,6Nm (Ponta Pequena) / 107Nm (Ponta Grande) |
| Espessura do Anel | 8,3 |
| Espessura do Mordente | 5,6 |
| Diâmetro do Mordente | 28,3 |
| Largura da Haste | 13,1 |
| Espessura da Haste | 3,9 |
| Bitola | 13 mm |
Comprimento: 165mm (±2) | Tamanho: 13mm | Abertura: 13.04 - 13.24 | Peso: 70g | Torque: 51,6Nm (Ponta Pequena) / 107Nm (Ponta Grande) | Diâmetro do Anel: 19,8 | Espessura do Anel: 8,3 | Espessura do Mordente: 5,6 | Diâmetro do Mordente: 28,3 | Largura da Haste: 13,1 | Espessura da Haste: 3,9 | BITOLA: 13 mm
Este produto ainda não possui avaliações.