
Wurth
CHAVE COMBINADA CRV REDSTRIPE 14 mm
Cód: 575410114 · EAN: 4065746752862 · Un: UN
CHAVE COMBINADA CRV 14MM REDSTRIPE
Indisponível
R$ 27,42
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-07-2025/08.02.0010/08.02.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 06.17.0500
Referências: Busca: 4065746752862
| Código interno | 575410114 |
| SKU | 575410114 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,448 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 17,5 cm |
| Tamanho | 14mm |
| Comprimento | 171mm (±2) |
| Peso | 85g |
| Abertura | 14.05 - 14.27 |
| Diâmetro do Anel | 21,2 |
| Torque | 63,5Nm (Ponta Pequena) / 128 Nm (Ponta Grande) |
| Espessura do Anel | 8,5 |
| Espessura do Mordente | 5,7 |
| Diâmetro do Mordente | 30 |
| Largura da Haste | 14 |
| Espessura da Haste | 4,1 |
| Bitola | 14 mm |
Comprimento: 171mm (±2) | Tamanho: 14mm | Abertura: 14.05 - 14.27 | Peso: 85g | Torque: 63,5Nm (Ponta Pequena) / 128 Nm (Ponta Grande) | Diâmetro do Anel: 21,2 | Espessura do Anel: 8,5 | Espessura do Mordente: 5,7 | Diâmetro do Mordente: 30 | Largura da Haste: 14 | Espessura da Haste: 4,1 | BITOLA: 14 mm
Este produto ainda não possui avaliações.