
Wurth
CHAVE COMBINADA CRV REDSTRIPE 16 mm
Cód: 575410116 · EAN: 4065746752589 · Un: UN
CHAVE COMBINADA CRV 16MM REDSTRIPE
Indisponível
R$ 32,94
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-07-2025/08.02.0010/08.02.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 06.17.0500
Referências: Busca: 4065746752589
| Código interno | 575410116 |
| SKU | 575410116 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,448 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Tamanho | 16mm |
| Comprimento | 195mm (±2) |
| Peso | 115g |
| Abertura | 16.05 - 16.27 |
| Diâmetro do Anel | 24,1 |
| Torque | 92,3Nm (Ponta Pequena) / 175Nm (Ponta Grande) |
| Espessura do Anel | 9,3 |
| Espessura do Mordente | 6,5 |
| Diâmetro do Mordente | 34 |
| Largura da Haste | 15,2 |
| Espessura da Haste | 4,3 |
| Bitola | 16 mm |
Comprimento: 195mm (±2) | Tamanho: 16mm | Abertura: 16.05 - 16.27 | Peso: 115g | Torque: 92,3Nm (Ponta Pequena) / 175Nm (Ponta Grande) | Diâmetro do Anel: 24,1 | Espessura do Anel: 9,3 | Espessura do Mordente: 6,5 | Diâmetro do Mordente: 34 | Largura da Haste: 15,2 | Espessura da Haste: 4,3 | BITOLA: 16 mm
Este produto ainda não possui avaliações.