
Wurth
CHAVE COMBINADA CRV REDSTRIPE 22 mm
Cód: 575410122 · EAN: 4065746752558 · Un: UN
CHAVE COMBINADA CRV 22MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 66,04
em até 2x de R$ 33,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-07-2025/08.02.0010/08.02.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 06.17.0500
Referências: Busca: 4065746752558
| Código interno | 575410122 |
| SKU | 575410122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,448 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 24,5 cm |
| Tamanho | 22mm |
| Comprimento | 248mm (±2) |
| Peso | 220g |
| Abertura | 22.06 - 22.36 |
| Diâmetro do Anel | 32,5 |
| Torque | 225Nm (Ponta Pequena) / 368Nm (Ponta Grande) |
| Espessura do Anel | 11,7 |
| Espessura do Mordente | 7,9 |
| Diâmetro do Mordente | 45,3 |
| Largura da Haste | 18,7 |
| Espessura da Haste | 5,1 |
| Bitola | 22 mm |
Comprimento: 248mm (±2) | Tamanho: 22mm | Abertura: 22.06 - 22.36 | Peso: 220g | Torque: 225Nm (Ponta Pequena) / 368Nm (Ponta Grande) | Diâmetro do Anel: 32,5 | Espessura do Anel: 11,7 | Espessura do Mordente: 7,9 | Diâmetro do Mordente: 45,3 | Largura da Haste: 18,7 | Espessura da Haste: 5,1 | BITOLA: 22 mm
Este produto ainda não possui avaliações.