
Wurth
CHAVE COMBINADA CRV REDSTRIPE 30 mm
Cód: 575410130 · EAN: 4065746752527 · Un: UN
CHAVE COMBINADA CRV 30MM REDSTRIPE
Indisponível
R$ 156,17
em até 6x de R$ 26,03 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-07-2025/08.02.0010/08.02.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 06.17.0500
Referências: Busca: 4065746752527
| Código interno | 575410130 |
| SKU | 575410130 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,448 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Tamanho | 30mm |
| Comprimento | 330mm (±2) |
| Peso | 490g |
| Abertura | 30.08 - 30.48 |
| Diâmetro do Anel | 43,2 |
| Torque | 536Nm (Ponta Pequena) / 760Nm (Ponta Grande) |
| Espessura do Anel | 15,2 |
| Espessura do Mordente | 9,9 |
| Diâmetro do Mordente | 60,1 |
| Largura da Haste | 21,8 |
| Espessura da Haste | 6,4 |
| Bitola | 30 mm |
Comprimento: 330mm (±2) | Tamanho: 30mm | Abertura: 30.08 - 30.48 | Peso: 490g | Torque: 536Nm (Ponta Pequena) / 760Nm (Ponta Grande) | Diâmetro do Anel: 43,2 | Espessura do Anel: 15,2 | Espessura do Mordente: 9,9 | Diâmetro do Mordente: 60,1 | Largura da Haste: 21,8 | Espessura da Haste: 6,4 | BITOLA: 30 mm
Este produto ainda não possui avaliações.