
Wurth
CHAVE COMBINADA CRV REDSTRIPE 7 mm
Cód: 575410107 · EAN: 4065746752763 · Un: UN
CHAVE COMBINADA CRV 7MM REDSTRIPE
Indisponível
R$ 14,54
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-07-2025/08.02.0010/08.02.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 06.17.0500
Referências: Busca: 4065746752763
| Código interno | 575410107 |
| SKU | 575410107 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,448 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 1,5 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Tamanho | 7mm |
| Comprimento | 110mm (±2) |
| Peso | 25g |
| Abertura | 7.03 - 7.15 |
| Diâmetro do Anel | 11,8 |
| Torque | 9,12Nm (Ponta Pequena) / 25,2Nm (Ponta Grande) |
| Espessura do Anel | 5,4 |
| Espessura do Mordente | 3,5 |
| Diâmetro do Mordente | 16,8 |
| Largura da Haste | 9,5 |
| Espessura da Haste | 2,8 |
| Bitola | 7 mm |
Comprimento: 110mm (±2) | Tamanho: 7mm | Abertura: 7.03 - 7.15 | Peso: 25g | Torque: 9,12Nm (Ponta Pequena) / 25,2Nm (Ponta Grande) | Diâmetro do Anel: 11,8 | Espessura do Anel: 5,4 | Espessura do Mordente: 3,5 | Diâmetro do Mordente: 16,8 | Largura da Haste: 9,5 | Espessura da Haste: 2,8 | BITOLA: 7 mm
Este produto ainda não possui avaliações.