



Wurth
Chave de Fenda RedStripe 5,5 x 38mm
Cód: 5751244055 · EAN: 4099618556425 · Un: UN
CHAVE DE FENDA 5,5 X 38MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 22,03
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave de Fenda ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos.Características:- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;- Lâmina de Aço S2 que torna a chave de fenda altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadasPrincipais Vantagens:- Qualidade em aço S2;- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;- Marcação das informações de forma visível;- Furo no cabo para fácil armazemento e disposição em gôndolas.
Família: 08.01.0022 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/08.01.0022/08.01.0022_CHAVE%20FENDA_REDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618556425
| Código interno | 5751244055 |
| SKU | 5751244055 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,098 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Materiais | Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo) |
| Tamanho | 5,5 x 38mm |
| Espessura | 1,0mm (da ponta da chave) |
| Largura | 5,5mm (da ponta da chave) |
| Comprimento da Haste | 38mm |
| Comprimento do Cabo | 96mm |
| Largura do Cabo | 31mm |
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Comprimento da Haste: 38mm | Comprimento do Cabo: 96mm | Espessura: 1,0mm (da ponta da chave) | Largura do Cabo: 31mm | Largura: 5,5mm (da ponta da chave) | Materiais: Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo) | Tamanho: 5,5 x 38mm
Este produto ainda não possui avaliações.