
Wurth
Chave de Impacto Pneumática Longa 1" 2800Nm
Cód: 0703007035 · EAN: 4061975969743 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO 1 LONGA 2800 NM
Indisponível
R$ 4.738,63
em até 5x de R$ 947,73 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M36
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 3 níveis;
- Botão seletor de "reverso" para aperto ou desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 2700 Nm = 275 kgf.m ;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo);
- Acompanha empunhadura lateral para melhor uso.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M36.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Vários níveis de torque para ajuste;
- Formato compacto com força torque de máquina 1" para espaços reduzidos.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 3 níveis;
- Botão seletor de "reverso" para aperto ou desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 2700 Nm = 275 kgf.m ;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo);
- Acompanha empunhadura lateral para melhor uso.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M36.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Vários níveis de torque para ajuste;
- Formato compacto com força torque de máquina 1" para espaços reduzidos.
Referências: Busca: 4061975969743
| Código interno | 0703007035 |
| SKU | 0703007035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 72,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Consumo de Ar: 996 - 35,17 pcm-l/min | Encaixe soquete: 1" | Entrada de Ar: 1/2" NPT | Faixa Torque: 1.265 a 2.800 - 129 a 285 Nm-Kgf.m | Mangueira de Ar: 13 mm - 1/2" | Peso: 13,4 kg | Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 bar | Torque Máximo: 2.800 - Nm-Kgf.m | Velocidade Livre: 3.900 RPM | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.