




Wurth
Kit Chave de Impacto 3/4" 1500Nm com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/8Ah, 1 Carregador 20V/8Ah
Cód: 5702518311 · EAN: 4068362172793 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO 3/4 BAT 8AH 1500NM RS
Indisponível
R$ 5.816,79
em até 12x de R$ 484,73 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Chave de impacto a bateria com alto desempenho, projetada para tarefas de aperto e desaperto de parafusos até M30. Possui motor sem escovas (Brushless) para maior eficiência e durabilidade. Possui excelente equilíbrio entre potência e controle em uma estrutura robusta, tornando-a perfeita para aplicações automotivas, de carga, montagem estrutural e manutenção pesada.Características:- Design compacto, maior tempo de trabalho, com menor desgaste do motor proporcionando maior tempo de operação, funcionamento confiável e eficiente;- Alto desempenho de torque: Oferece alto torque para aperto e desaperto, assegurando eficiência e confiabilidade em operações de fixação severas;- Sistema Torque Surge: Sistema de controle do motor que libera o torque em impactos rápidos e controlados. A ferramenta não perde força nos momentos mais críticos do aperto, oferecendo maior eficiência, melhor controle e desempenho consistente mesmo em aplicações exigentes;- Construção robusta: Carcaça reforçada e engrenagens de alta resistência garantem confiabilidade de longa duração;- A luz LED integrada, melhora a visibilidade em áreas escuras ou de baixa luminosidade, aumentando a precisão e segurança no trabalho;- Encaixe para soquetes, extensões e adaptadores de 3/4";- 4 modos de operação: Três velocidades + configuração de parada automática (*Auto-Stop) fornece a quantidade certa de potência para diversas tarefas de aperto;- Maletas com sistema de encaixe que permite empilhar uma sobre a outra de forma organizada. Fechos com travas metálicas.Principais Vantagens:- Maior eficiência, alto torque combinado com alta velocidade;- Motor sem escovas;- 4 modos de operação.Aplicações:- Aperto e remoção de parafusos e porcas de alta resistência em aplicações automotivas, equipamentos e máquinas;- Montagem de estruturas de construção pesada;- Execução de manutenção e reparos que exigem alto torque;- Manuseio de parafusos padrão e de alta resistência em conjuntos de montagens mecânicas.Restrições de Uso:- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
Família: 09.02.0042 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.02.0042/09.02.0042.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362172793
| Código interno | 5702518311 |
| SKU | 5702518311 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,225 kg |
| Altura | 32,0 cm |
| Largura | 44,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Tensão | 20V V |
| Peso | 3,2kg |
| Torque Máximo | 1500 Nm (Avanço) / 1900 Nm (Reversão) |
| Composição | Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 8 Ah + 1 Carregador 20 V / 8 Ah |
| Encaixe do Soquete | 3/4" |
| Parafusos | M12 até M30 (Parafuso Padrão) |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 900 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 1100 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 1900 rpm |
| Número de Impactos | Velocidade 1 - De 0 a 1000 ipm / Velocidade 2 - De 0 a 1600 ipm / Velocidade 3 - De 0 a 2000 ipm |
Tensão: 20V | Rotação sem Carga: Velocidade 1 - De 0 a 900 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 1100 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 1900 rpm | Encaixe do Soquete: 3/4" | Torque Máximo: 1500 Nm (Avanço) / 1900 Nm (Reversão) | Número de Impactos: Velocidade 1 - De 0 a 1000 ipm / Velocidade 2 - De 0 a 1600 ipm / Velocidade 3 - De 0 a 2000 ipm | Parafusos: M12 até M30 (Parafuso Padrão) | Peso: 3,2kg | Composição: Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 8 Ah + 1 Carregador 20 V / 8 Ah
Este produto ainda não possui avaliações.