
Wurth
Chave de Impacto 1/2" Curta 860NM
Cód: 5714377032 · EAN: 4099618692970 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO PNEUM 1/2 CURTA 860NM
Em estoque
R$ 1.022,25
em até 12x de R$ 85,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.Características:- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;- Seletor de torque em 5 níveis;- Botão seletor de "reverso" para aperto ou desaperto;- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;- Torque máximo de 860 Nm;- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo)*. *Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impacto forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.Aplicações:- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.Importante:- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil e mangueiras) e óleo lubrificante.Principais Vantagens:- Baixo índice de manutenção;- 5 níveis de ajuste de torque;- Formato compacto com força torque de 860Nm.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-07-2025/10.01.0032/10.01.0032_CHAVE%20DE%20IMPACTO%201.2%E2%80%9D%20860NM%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618692970
| Código interno | 5714377032 |
| SKU | 5714377032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,600 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Medidas | 232 x 75 x 220mm (C x L x A) |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Peso | 2,22kg |
| Torque | 80Nm - 860Nm (Min - Max) |
| Entrada de Ar | 1/4" NPT |
| Mangueira de Ar | 3/8" - 10mm |
| Velocidade Livre | 8.000 RPM |
| Nível de Ruído | 95 (dB) |
Pressão de Trabalho: 6,2 - 90 (bar - psi) | Nível de Ruído: 95 (dB) | Peso: 2,22kg | Medidas: 232 x 75 x 220mm (C x L x A) | Torque: 80Nm - 860Nm (Min - Max) | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Mangueira de Ar: 3/8" - 10mm | Velocidade Livre: 8.000 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.