
Wurth
Chave de Impacto 1" Curta 2.400NM
Cód: 5714377034 · EAN: 4099618692994 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO PNEUM 1 CURTA 2400NM
Em estoque
R$ 3.407,82
em até 12x de R$ 283,99 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M36.Características:- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;- Seletor de torque em 3 níveis;- Botão seletor de "reverso" para aperto ou desaperto;- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;- Torque máximo de 2700 Nm ;- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo);- Acompanha empunhadura lateral para melhor uso.Aplicações:- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.Restrições de Uso:- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M36.Importante:- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.Principais Vantagens:- Baixo índice de manutenção;- 3 níveis de torque para ajuste;- Formato compacto com força torque de 2400Nm
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-07-2025/10.01.0054/10.01.0054_CHAVE%20DE%20IMPACTO%201%20CURTA%202.400%20NM%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618692994
| Código interno | 5714377034 |
| SKU | 5714377034 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 8,400 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 31,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Medidas | 280 x 130 x 280mm (C x L x A) |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Peso | 8,4kg |
| Torque | 550Nm - 2400Nm (Min - Max) |
| Entrada de Ar | 1/2" NPT |
| Mangueira de Ar | 1/2" - 13mm |
| Velocidade Livre | 4.200 RPM |
| Consumo de Ar | 33,5 - 948 (pcm - L/min) |
| Nível de Ruído | 95 (dB) |
Consumo de Ar: 33,5 - 948 (pcm - L/min) | Pressão de Trabalho: 6,2 - 90 (bar - psi) | Nível de Ruído: 95 (dB) | Peso: 8,4kg | Medidas: 280 x 130 x 280mm (C x L x A) | Torque: 550Nm - 2400Nm (Min - Max) | Entrada de Ar: 1/2" NPT | Mangueira de Ar: 1/2" - 13mm | Velocidade Livre: 4.200 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.